シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633106
品番
101120W
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
28
底寸法(mm)
158×88
TKG品番
9-2300-0301
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
178×112×25
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
203×120
TKG品番(2017)
6-2083-0301
注意
※直火にはかけられません。