シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド オーバルグラタン皿 (手付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
TKG品番
9-2300-0501
TKG品番(2017)
6-2083-0501
注文コード
00633158
品番
029821W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色・TKG品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
30
底寸法(mm)
143×90
TKG品番
9-2300-0501
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
165×115×21
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
215×120
TKG品番(2017)
6-2083-0501
注意
※直火にはかけられません。