シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド 角グラタン皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633185
品番
101133W
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
45
底寸法(mm)
293×158
TKG品番
9-2300-0702
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
316×180×39
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
328×194
TKG品番(2017)
6-2083-0702
注意
※直火にはかけられません。