シェーンバルド
シェーンバルド 丸オーブンディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
白
茶
白
底径(Φmm)
112
92
105
122
138
170
185
112
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633237
品番
301115W
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
67
容量(L)
0.6
内径×深さ(mm)
Φ143×50
底径(Φmm)
112
上部外径(Φmm)
153
TKG品番
9-2300-0903
TKG品番(2017)
6-2083-0903
注意
※直火にはかけられません。