シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド 丸オーブンディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633255
品番
301121W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
77
容量(L)
1.75
内径×深さ(mm)
Φ203×70
底径(Φmm)
170
上部外径(Φmm)
213
TKG品番
9-2300-0905
TKG品番(2017)
6-2083-0905
注意
※直火にはかけられません。