シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド 丸オーブンディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633264
品番
301124W
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
83
容量(L)
2.4
内径×深さ(mm)
Φ218×76
底径(Φmm)
185
上部外径(Φmm)
233
TKG品番
9-2300-0906
TKG品番(2017)
6-2083-0906
注意
※直火にはかけられません。