シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド ラメキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
70
色
白
TKG品番
9-2300-1001
TKG品番(2017)
6-2083-1001
注文コード
00633273
品番
30117W
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・TKG品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
白
容量(mL)
70
高さ(mm)
40
内径×深さ(mm)
Φ60×38
底径(Φmm)
50
上部外径(Φmm)
70
TKG品番
9-2300-1001
TKG品番(2017)
6-2083-1001
注意
※直火にはかけられません。