シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド ラメキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
150
色
白
TKG品番
9-2300-1003
TKG品番(2017)
6-2083-1003
注文コード
00633298
品番
30119W
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・TKG品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
白
容量(mL)
150
高さ(mm)
52
内径×深さ(mm)
Φ80×48
底径(Φmm)
65
上部外径(Φmm)
90
TKG品番
9-2300-1003
TKG品番(2017)
6-2083-1003
注意
※直火にはかけられません。