シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド スフレ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
00633316
品番
101116W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色・TKG品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
30
内径×深さ(mm)
Φ153×24
底径(Φmm)
140
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
188×160
注意
※直火にはかけられません。