シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド スフレ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633343
品番
101122W
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
38
内径×深さ(mm)
Φ207×32
底径(Φmm)
187
TKG品番
9-2301-0102
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
255×215
TKG品番(2017)
6-2084-0103
注意
※直火にはかけられません。