シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド スープチューリン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.45
色
白
注文コード
00633395
品番
189845W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
85
容量(L)
0.45
内径×深さ(mm)
Φ97×73
底径(Φmm)
75
上部外径(Φmm)
110
注意
※直火にはかけられません。