シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド スネール皿(手付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00633438
品番
0298124W
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
40
内径(Φmm)
110
底径(Φmm)
110
上部外径(Φmm)
120
直径×深さ(mm)
31×20
TKG品番
9-2301-0701
TKG品番(2017)
6-2084-0801
注意
※直火にはかけられません。