シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド スカラップシェル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2301-0901
TKG品番(2017)
6-2084-1001
注文コード
00633456
品番
029813W
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
35
底径(Φmm)
73
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×145
TKG品番
9-2301-0901
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
155×145
TKG品番(2017)
6-2084-1001
注意
※直火にはかけられません。