シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド スカラップシェル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2301-1001
TKG品番(2017)
6-2084-1101
注文コード
00633465
品番
0298916W
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
30
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
165×95
底寸法(mm)
157×105
TKG品番
9-2301-1001
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
170×100
TKG品番(2017)
6-2084-1101
注意
※直火にはかけられません。