シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド グレービーボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00633508
品番
1898162045W
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
陶器
色
白
容量(mL)
450
高さ(mm)
110
底寸法(mm)
234×150
TKG品番
9-2301-1301
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
155×84×73
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
211×99
TKG品番(2017)
6-2084-1401
注意
※直火にはかけられません。