5566 レヴォル ココット蓋付 REVOL 00635373

レヴォル ココット蓋付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00635373 品番5566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

下ごしらえから調理・サービングまで、すべてひとつの器で完結できる洗練されたデザイン・機能性が特徴です。持ちやすいハンドルも本体と一体成型の為、大変丈夫です。シンプルなホワイトは、料理をおいしく引き立てます。

サイズ(cm)13.5 材質耐熱磁器 容量(mL)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×122×80 耐熱温度(℃)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする