615412 レヴォル クレムブリュレ REVOL 00635382

レヴォル クレムブリュレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-2076-0601 注文コード00635382 品番615412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品はTKG品番など9種類から選べます 他の種類を見る

下ごしらえから調理・サービングまで、すべてひとつの器で完結できる洗練されたデザイン・機能性が特徴です。持ちやすいハンドルも本体と一体成型の為、大変丈夫です。シンプルなホワイトは、料理をおいしく引き立てます。

サイズ(cm)12.5 材質耐熱磁器 耐熱温度(℃)300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×113×33 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)105×115×20 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-2076-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする