ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の 料理道具
ミヤザキ食器の フライパン・グリルパン
ミヤザキ食器の オーブンウェア
ソレイユ 蓋付カップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00636143
品番
SO4808
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
オーブン・電子レンジに使用できます。
材質
磁器
寸法(mm)
80×60×80
色
オレンジ
容量(mL)
100
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1689-1301
TKG品番(2017)
6-1515-1701
注意
※直火にはかけられません。