ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の 料理道具
ミヤザキ食器の フライパン・グリルパン
ミヤザキ食器の オーブンウェア
ソレイユ ラウンドキャセロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00636204
品番
SO0810
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
オーブン・電子レンジに使用できます。
材質
磁器
寸法(mm)
136×100×81
色
オレンジ
容量(mL)
290
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1689-1501
TKG品番(2017)
6-1515-1901
注意
※直火にはかけられません。