91005000 ル・クルーゼ ミニ・ココット ル・クルーゼ 容量250mL 00639004

ル・クルーゼ ミニ・ココット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ディジョンイエロー 注文コード00639004 品番91005000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

LECREUSETル・クルーゼストーンウェアシリーズ。フランス、食器洗浄機に使用可能。直火でのご使用は避けてください。味にこだわるシェフのル・クルーゼ。簡単なお手入れ、合理的な収納で効率もアップ。熱伝導、保温性に優れているル・クルーゼは、まさにプロ仕様。フランスのシェフはもちろん、日本国内においても業務用として既に高い評価をいただいております。シンプルなデザインでお手入れも簡単。積み重ねるなど収納にも便利な形が作業の効率の向上に貢献しております。

材質陶器 ディジョンイエロー 容量(mL)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×80 内径×深さ(mm)90×44
注意
電子レンジ、オーブン(260℃まで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする