※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の フライパン・グリルパン
カンダ[厨房用品]の オーブンウェア
耐熱性陶器 スタックスフレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00639257
品番
S
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質
耐熱磁器
サイズ
S
容量(mL)
60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×38
内径×深さ(mm)
58×25
耐熱温度(℃)
400
TKG品番
9-2297-0202
TKG品番(2017)
6-2080-0202
注意
※直火にはかけられません。