カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の フライパン・グリルパン
カンダ[厨房用品]の オーブンウェア
耐熱性陶器 スフレ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00639266
品番
MLSS
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オーブン・電子レンジに使用できます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
59×22
内径×深さ(mm)
47×15
適合
電子レンジ
材質
耐熱磁器
サイズ
ML〜SS
容量(mL)
30
耐熱温度(℃)
400
TKG品番
9-2297-0301
TKG品番(2017)
6-2080-0301
注意
※直火にはかけられません。