耐熱性磁器 パイ皿

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00639345 品番 -
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応

材質耐熱磁器 質量(kg)0.191 サイズM 寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×23 TKG品番9-2297-0702 TKG品番(2017)6-2080-0702
注意
※直火にはかけられません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00639336
2025-12-05
用途:
料理
玉川寿司 様 (飲食業)

丁度いいサイズで気に入りました。
届くのも早く、たすかりました。
ありがとうございました。

対象商品:
00639336
2019-04-15
用途:
カフェで提供するスィーツの器として
飲食業

クレームブリュレ生地を薄めに流し カソナードをたっぷりとかけてバナーでキャラメリゼして提供しました。
とても しっかりとした程良い大きさで大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする