カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の フライパン・グリルパン
カンダ[厨房用品]の オーブンウェア
耐熱グラタン皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
00639363
品番
S
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質
耐熱磁器
サイズ
S
容量(mL)
400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
133×41
内径×深さ(mm)
160×30
TKG品番
9-2297-0801
TKG品番(2017)
6-2080-0801
注意
※直火にはかけられません。