M 耐熱グラタン皿 カンダ[厨房用品] 00639372

耐熱グラタン皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00639372 品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応

材質耐熱磁器 サイズM 容量(mL)500 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×39 内径×深さ(mm)125×31 TKG品番(2017)6-2080-0802
注意
※直火にはかけられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする