カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の フライパン・グリルパン
カンダ[厨房用品]の オーブンウェア
耐熱性磁器 スフレ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00639388
品番
A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質
耐熱磁器
質量(kg)
0.111
容量(mL)
120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×55
内径×深さ(mm)
65×47
耐熱温度(℃)
390
TKG品番
9-2297-0901
TKG品番(2017)
6-2080-0901
注意
※直火にはかけられません。