カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の フライパン・グリルパン
カンダ[厨房用品]の オーブンウェア
テラコッタ ロクベ 平まる
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00639415
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質
耐熱磁器
容量(mL)
140
タイプ
平まる
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
90×40
内径×深さ(mm)
80×35
TKG品番
9-1688-0502
TKG品番(2017)
6-1516-1402
注意
※直火にはかけられません。