カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の フライパン・グリルパン
カンダ[厨房用品]の オーブンウェア
テラコッタ 切立容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00639485
品番
S
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質
耐熱磁器
サイズ
S
容量(mL)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
73×39
内径×深さ(mm)
64×30
TKG品番
9-2297-1901
TKG品番(2017)
6-2080-1901
注意
※直火にはかけられません。