カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の フライパン・グリルパン
カンダ[厨房用品]の オーブンウェア
テラコッタ 切立容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00639494
品番
L
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質
耐熱磁器
サイズ
L
容量(mL)
125
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
79×41
内径×深さ(mm)
71×35
TKG品番
9-2297-1902
TKG品番(2017)
6-2080-1902
注意
※直火にはかけられません。