カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の フライパン・グリルパン
カンダ[厨房用品]の オーブンウェア
テラコッタ スフレ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00639512
品番
L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質
耐熱磁器
サイズ
L
容量(mL)
180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×45
内径×深さ(mm)
82×35
TKG品番
9-2297-2002
TKG品番(2017)
6-2080-2002
注意
※直火にはかけられません。