タイガーグラス
タイガーグラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガーグラスの グラス・食器・カトラリー
タイガーグラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
タイガーグラス ラウンドボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00640212
品番
2203200
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
形状
丸
寸法(mm)
Φ255×H90 1500cc
色
クリア
TKG品番
9-2356-1201
TKG品番(2017)
6-2140-1201