曜日別特売
409745466 パティア ディナー皿 鳴海製陶 00640614

パティア ディナー皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00640614品番409745466
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナルミファインチャイナパティアシリーズ。レストラン使用を重視したアイテム構成で使いやすさに優れた「パティアシリーズ」。食のあらゆるシーンでお使いいただけるシンプルなシェープとアイテム。多様なカフェメニューにも対応可能です。縁欠け、衝撃に強く、高い耐久性を追求して開発された軽くて強いボディーは、業務用での最適なパフォーマンスを十分に発揮。さらに電子レンジ、食器洗浄機で安心して使用できる素材です。ガラス質釉薬の表面は、ボーンチャイナルックの美しい光沢と温かみのあるホワイトで、ボーンチャイナとのコーディネーションも可能です。

形状丸皿直径(Φmm)277高さ(mm)22材質ポーセレン直径×高さ(mm)277×22TKG品番9-2321-0101TKG品番(2017)6-2097-0101食器の種類洋食器
注意
※磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする