リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー シェフズセレクション ディスクボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00642434
品番
BW9
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
丸
色
白
容量(mL)
60
直径×高さ(mm)
76×22
TKG品番
9-2314-1601
TKG品番(2017)
6-2120-1601