ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ピッコロビアンカ 手付カップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00644482
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
40
短辺(mm)
82
長辺(mm)
98
サイズ(inch)
3
TKG品番
9-1687-0301
TKG品番(2017)
6-1517-0301