山加商店
山加商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山加商店の グラス・食器・カトラリー
山加商店の マグカップ・グラス・コップ
カジュアルウェア コーヒーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00644753
品番
YB3601
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
機能性に優れた新感覚の食器です。絵付はイングレース方式を採用しているため、いつまでも食器本体の美しさを保ちます。
食器の種類
洋食器
材質
陶磁器
容量(mL)
180
高さ(mm)
65
質量(g)
140
短径×長径(Φmm)
76×105
TKG品番
9-2341-1101
TKG品番(2017)
6-2128-1301
注意
※ソーサーは別売です。