曜日別特売
J413N ウインターフロスト 深皿 CORELLE(コレール) 00645033

ウインターフロスト 深皿

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)Φ170×H30
容量(mL)420
内容量1個注文コード00645033品番J413N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。
割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。
いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。
いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。

食器洗浄機業務用種別深皿(小)材質全面積層強化ガラス形状寸法(mm)Φ170×H30ホワイトサイズ容量(mL)420直径×高さ(mm)170×30TKG品番9-2345-0602TKG品番(2017)6-2132-1102食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00645024
2017-04-26
用途: キャンプ、自炊の外食などの食事の時に使用します。
メカニカルサービス

スープ、シチュー、カレーライス、スパゲッティーなどなど、汁物を入れるのに重宝しています。

対象商品 : 00645033
2017-09-13
用途: 普段使い
その他業種

ずっと使っているのですが、かけてしまったので、探していたのですが、他ではなかったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする