エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
青白磁輪花小皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00649793
品番
T0216
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
色
青白磁
タイプ
美濃焼
直径×高さ(mm)
106×23
TKG品番
9-2370-1501
TKG品番(2017)
6-2161-2901