唐草 土瓶

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00650764 品番 Z017
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×135×120 種別有田焼 材質陶磁器 サイズ六合 容量(mL)1080 口径(Φmm)75 TKG品番9-2379-1102 TKG品番(2017)6-2170-1203

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00650764
2023-08-03
用途:
食堂 休憩時のお茶用

サイズ感が思ってたより小さいサイズが届いてしまいましたが 以前使用の物が割れてしまったためすぐに欲しかったのですが 翌日届いたので助かりました。 結局大きさもちょうどよく 美味しいお茶をいただけています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする