硝子和食器 すみだ のぞき スキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00651604 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
食器の種類和食器 材質ソーダガラス 形状 質量(g)70 直径×高さ(mm)70×35 TKG品番9-2381-2301 TKG品番(2017)6-2172-3101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする