吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
硝子和食器 淡路ライン フルーツ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00651918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
25
材質
ソーダガラス
質量(g)
280
直径×高さ(mm)
Φ150×25
TKG品番
9-2382-0401
TKG品番(2017)
6-2173-0501
食器の種類
和食器