吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
荒岩 三ツ足豆鉢 スキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00652128
品番
04513W
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
三角
高さ(mm)
38
質量(g)
80
短辺(mm)
76
長辺(mm)
87
TKG品番
9-2382-2301
TKG品番(2017)
6-2174-1901