廣田硝子
廣田硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
廣田硝子の グラス・食器・カトラリー
廣田硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
はなほのか 中鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
00652505
品番
HO3
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
はなほのかシリーズ(ガラス製)
食器の種類
和食器
材質
ソーダ硝子
形状
変形
色
ピンク
直径×高さ(mm)
150×50
TKG品番
9-2384-1501
TKG品番(2017)
6-2176-0901