TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン火宴 段付丼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00653162
品番
KE692M
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
メラミン「火宴」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
色
黒/赤
容量(mL)
540
直径(Φmm)
153
高さ(mm)
69
TKG品番
9-2387-2701
TKG品番(2017)
6-2179-2901