TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「凰」 八角皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00653248
品番
FN724
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
形状
八角
質量(kg)
0.17
色
白
高さ(mm)
39
短辺(mm)
188
長辺(mm)
188
TKG品番
9-2389-0701
TKG品番(2017)
6-2181-0701