メラミン「凰」 取皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00653266 品番FN2104
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

洗浄器対応

食器の種類中華食器 材質メラミン 質量(kg)0.092 直径×高さ(mm)Φ137×28 TKG品番9-2389-0901 TKG品番(2017)6-2181-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする