関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「雷門竜」 高台丼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00653668
品番
M57R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,310
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メラミン「雷門竜」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
1200
直径×高さ(mm)
Φ210×78
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2182-1101