千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 箸・カトラリー・箸置き
メラミンチャーハンレンゲ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00654072
品番
C71
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
全長(mm)
160
色
青磁
最大幅(mm)
41
TKG品番
9-2393-0202
TKG品番(2017)
6-2185-0202