AN69B メラミン「長次郎窯」 丼 千羽鶴印(エンテック) 00654508 AN69B メラミン「長次郎窯」 丼 千羽鶴印(エンテック) 00654508

メラミン「長次郎窯」 丼

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00654508 品番 AN69B
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 内黒 容量(mL)1250 直径(Φmm)Φ198 高さ(mm)76 TKG品番9-2391-0101 TKG品番(2017)6-2183-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
日常的に使っています。
サービス業

以前、大容量の中華丼が欲しくて「メラミン「雷門竜」 高台丼」を購入して気に入って使用しています。今回、同じ物が欲しかったですが、取り扱い終了になっており、同様の大容量の丼を探した結果、この丼を購入しました。
容量は満足していますが、色とデザインが中華風ではない為、残念です。
ちゃんぽん用の大容量の中華丼(メラニン製)が欲しいです。
また取り扱ってほしいです。

対象商品:
00654657
2021-03-30
用途:
蕎麦二人前が入る容器。
製造業

蕎麦が二人前入る容器、どんぶりを探していた。
この容器だけです。
当方の目に適ったのは。
実際には、蕎麦好きの当方が掛蕎麦1.5人分が余裕で入る高台付きのどんぶりが欲しかったのです。
見事ヒットしました。
陶器ではなく、プラスチック系食器によく使われているメラミン材質なのですがそれでいいと思います。
このサイズで陶器だと、持ちあげるのが至難になりますので。
当方にとっては、とてもいい品物に巡り合えたなと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする