千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「長次郎窯」 角小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00654745
品番
AN50B
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
内黒
容量(mL)
280
高さ(mm)
50
短辺(mm)
112
長辺(mm)
112
TKG品番
9-2391-0801
TKG品番(2017)
6-2183-0901