メラミン「織部」 茶漬椀 身

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00655077 品番OB1
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 織部 容量(mL)560 タイプ 直径×高さ(mm)154×66 TKG品番9-2397-0701 TKG品番(2017)6-2187-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする